{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
przekrój prowadnicy | 19×6 mm | |
zakres rozwierania | 170 mm - 360 mm | |
Rozstaw | 150 mm | |
wysięg | 80 mm | |
Rodzaj produktu | Zwornica |
Numer artykułu | 860285 150 | |
EAN / GTIN | 4008158034584 | |
Numer producenta | EZS15-8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zwornice jednoręczne przekładane, rozstaw: 150mm
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
160,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
118,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg | 80 mm | 90 mm |
przekrój prowadnicy | 19×6 mm | 20×6 mm |
Rozstaw | 150 mm | 150 mm |
zakres rozwierania | 170 mm - 360 mm | 200 mm - 415 mm |
Rodzaj produktu | Zwornica | Zwornica |