Ergonomiczna przetyczka wieloskładnikowa zapewnia optymalne przenoszenie sił. Każdy wkrętak jest wstępnie nastawiony na moment obrotowy odpowiedni dla danej wielkości śrub. Wielkość i rodzaj końcówek, jak i moment obrotowy są wybite na uchwycie. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się w sposób słyszalny i odczuwalny. Dalsze dokręcanie śruby nie jest możliwe. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem). Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta