{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 400 i Hex | |
maximalt vridmoment | 4 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±10 % | |
Serie | 400 i VDE | |
totallängd L | 141 mm | |
klinglängd | 93 mm | |
inställt vridmoment | 5 Nm | |
inställt vridmoment | 500 cNm | |
Utlösningssignal | haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Fast inställt vridmoment | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | förinställd | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
vikt | 122 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659953 4 | |
EAN/GTIN | 4013288206398 | |
Tillverkarens nummer | 05004980001 |