{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 30 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
szerokość drutu L1 | 6 mm | |
Długość drutu H1 | 6 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574000 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359008720 | |
Numer producenta | 413162 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 30X6mm
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
32,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
20,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 6 mm | 6 mm |
Długość drutu H1 | 6 mm | 6 mm |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ szczotki D1 | 30 mm | 30 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
splot warkoczowy | falisty | falisty |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |