Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala, ⌀: 18mm

Nr art.: 650800 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

18 mm
Rodzaj produktu Pierścień gumowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 650800 18
EAN / GTIN 4045197236647
Numer producenta 1301B

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Pasuje do:

Nasadki Impact 3/8 cala

Pasuje do:

Nasadki (rozwartość klucza): 9 − 12 mm,
nr 650500, wszystkie wielk.