Inel din cauciuc pentru biţi 3/8 inch, ⌀: 18mm

Cod articol.: 650800 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll, ⌀: 18mm
Tip produs Inel nespecificat
Diametru exterior 18 mm
Material altele

Identificare și clasificare

Cod articol 650800 18
EAN / GTIN 4045197236647
Număr producător B31/1301B
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Adaptat pentru:

Locaşuri de cheie tubulară Impact 3/8 inch

Adaptat pentru:

Chei tubulare (deschiderea cheii): 9 − 12 mm, Cod 650500 toate Ref.