{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
długość całkowita | 67 mm | |
długość użytkowa | 51 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 4-kątny | |
Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa |
Numer artykułu | 659877 1/4 | |
Numer producenta | 237.R |