Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einsteckknarre umschaltbar mit Außenvierkant 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 659877 1/4
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 67 mm
Nutzlänge 51 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659877 1/4
Herstellernummer 237.R

Beschreibung

Ausführung:

Aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 / 659908 / 659911 (bis Kat. 48) und 659912 Gr. 1600 und Schraubendreher-Sortimente mit Umklappgriff Nr. 667625 / 667645.

Hinweis:

Weitere Klingen unter Nr. 659870 / 659872 und 659878659884.