{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 7 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 11,3 mm | |
długość | 50 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 650052 7 | |
EAN / GTIN | 4045197214591 | |
Numer producenta | 650052 7 |