{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 12 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 %; ±3 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 216 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2,4 Nm - 12 Nm | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
masa | 650 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 176,3 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197503817 | |
Numer producenta | 655345 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroniczne klucze dynamometryczne, maksymalny moment obrotowy: 12Nm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 394,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 968,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 426,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie
2 548,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 426,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
wskaźnik | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
zakres momentu obrotowego | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
długość całkowita L | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Regulacja załączenia | przestawny, | Nieprzestawialny | przestawny, | przestawny, | przestawny, |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |