Elektroninis dinamometrinis raktas, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm

Prekės Nr.: 655345 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 198,00 € /vnt.
  • 91,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Maitinimas veikia su baterija
Spalva raudona; juoda
Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį 176,3 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm; lbf ft
Sukimo momentas min., Nm 2,4
Sukimo momentas maks., Nm 12
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin. reguliuojam.
Dydis, pavaros kvadratas 1/4 in
Padalos vertė 0,01 Nm
Dinamometras Nm; kgf m; lbf ft; lbf in
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; optin.
Feedback rodantis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Jungčių forma pavaros kvadratas
Matavimo įrankiai elektrin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius skaitmenin.
Sukimo momento diapazonas min. 2,4 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 12 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 2 %
Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę 3 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Visas ilgis 216 mm
Bendras svoris 650 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 655345 12
EAN / GTIN 4045197503817
Gamintojo numeris 655345 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dinamometrinis raktas su smūgiams atspariu korpusu, 2K rankena, dideliu ekranu ir perjungiama terkšle. Paprastas valdymas dideliais mygtukais. Kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, suveikia optinis ir akustinis signalas. Galima pasirinkti tarp dviejų darbo režimų - su maksimalios arba esamosios vertės rodmeniu. Kaupiklis gali išsaugoti iki 50 matavimo verčių.
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfcolis, kgfm.
Perjungiama terkšlė su išmetikliu. Laisvai pasirenkama jėgos panaudojimo vieta. Matavimas išlieka visada tikslus, nepriklausomai nuo to, už kurios rakto vietos suimsite.

Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Pagal laikrodžio rodyklę ±2%, prieš laikrodžio rodyklę ±3%.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.