Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 655235 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,71 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 278,87 PLN /szt.
  • 672,63 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 10 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria MANOSKOP® 714
długość całkowita L 226 mm
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 10 Nm
Zakres momentów obrotowych 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Zakres momentów obrotowych 9 lbfin - 90 lbfin
rozdzielczość 0,01 Nm
masa 370 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 17,5 mm
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR3
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący; Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfin; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 188 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 205,5 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655235 10
EAN / GTIN 4018754222780
Numer producenta 96500901

Opis

Wykonanie:

Bardzo precyzyjny, elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu, do dokręcania i kontroli połączeń śrubowych. Przejrzysty, kolorowy wyświetlacz OLED, bardzo łatwa nawigacja w menu. Mocny klucz, który można szybko i łatwo stosować w „trybie bezpośrednim”. Możliwość programowania do 200 operacji dokręcania, które można grupować w schematach ich wykonywania. 4 tryby pomiarowe: moment obrotowy i kąt obrotu. Wiarygodne dla procesu wyniki pomiaru momentu obrotowego z nadzorem kąta obrotu lub kąta obrotu z nadzorem momentu obrotowego. Możliwość zaprogramowania za pomocą komputera PC; zabezpieczenie hasłem przed dostępem osób nieupoważnionych. Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia. Tryby pracy Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
Klucz może pracować w trybie wyzwalania. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego albo kąta obrotu następuje słyszalny i wyczuwalny sygnał, jak w tradycyjnych, mechanicznych kluczach dynamometrycznych.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
  • Przełączalna grzechotka
  • Łatwe wprowadzanie wymiaru: W przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić wyłącznie nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
  • QuickRelease: bezpieczne mocowanie i szybka wymiana końcówek wymiennych.
  • Wyjście danych: port USB umożliwia odczyt oraz analizę zapisanych danych na komputerze.
  • Łatwa obsługa: wszystkie funkcje są wybierane za pomocą przycisków ze strzałkami. Przejrzysta i czytelna struktura menu.
  • Sygnały ostrzegawcze: – akustyczny (brzęczyk) – optyczny za pomocą 3 diod LED i kolorowego wyświetlacza
  • Uchwyt 2-komponentowy: odporny na działanie olejów, smarów, paliw i skydrolu.

Jako elektromechaniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu MANOSKOP® 714 łączy to, co najlepsze z obydwu światów. Użytkownik korzysta z zalet precyzyjnych pomiarów elektronicznych, a także odczuwa i słyszy znane „kliknięcie” typowe dla mechanicznego klucza dynamometrycznego.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Mocna walizka z tworzywa sztucznego (wielk. 400 w skrzynce z blachy stalowej) i 4 baterie (1,5 V Micro / AAA / LR3), przewód USB do transmisji danych SENSOMASTER 4 i program przesyłu danych pomiarowych.

Wskazówka:

Dostępny pasujący moduł Bluetooth (nr 52110220).