{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 25 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres pomiarowy | 1 Nm - 25 Nm | |
szerokość wskaźnika | 175 mm | |
wysokość wskaźnika | 64 mm | |
głębokość wskaźnika | 72 mm | |
masa | 2,6 kg | |
adapter czworokątny | 1/4 cal; 3/8 cal | |
uchwyt 6-kątny | 1/4 cal | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
Numer artykułu | 654470 25 | |
Numer producenta | 43255 |