Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

MultiMaster AMM 500 Plus Top akumulatorowa, Typ: 71292261

Nr art.: 077815 71292261

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta AFMM 18 QSL
uchwyty narzędziowe StarlockPlus, Starlock
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 2
Napięcie akumulatorów 18 V
pojemność akumulatora 3 Ah
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 18 V
liczba drgań 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Kąt wychylenia 3,4 stopni
wymiar krążka ściernego 80 mm
masa 1,8 kg
Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077815 71292261
Numer producenta 71292261000

Opis

Wykonanie:

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji z uchwytem narzędziowym Starlock (podwyższone przenoszenie mocy i aż do 35% szybszy postęp pracy).
  • Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).
  • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.
  • Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni i konsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych.
  • Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkimi w dotyku wkładkami i niewielkiej masie.

Wydajne narzędzie MultiTool umożliwiające szybszy postęp prac (podczas rozbudowy i remontów) dzięki ponad 30-el. akcesoriom do cięcia w drewnie i metalu, szlifowania, usuwania płytek itd.

W dostawie:

1 zestaw walizkowy „Akku” z ładowarką, 1 płytą ścierną, 3 płytami ściernymi (o ziarnistości 60, 80, 120, 180), 1 szpachlą, 1 brzeszczot segmentowy ze stali szybkotnącej HSS, 1 brzeszczot E-Cut Long-Life (65 mm), 1 uniwersalny brzeszczot E-Cut (44 mm).

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073834073845.