Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

System odsysania, akumulatorowy, Typ: M12DE

Nr art.: 070226 M12DE

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12 DE-201X
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 22 000 min-1
⌀ otworu 16 mm
głębokość otworu 120 mm
masa 1,7 kg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070226 M12DE
Numer producenta 4933443003

Opis

Wykonanie:

uniwersalny kompaktowy i lekki akumulatorowy system wyciągowy do młotów udarowych o ⌀ szyjki od 43 do 59 mm.
  • filtr HEPA zatrzymuje 99,97% cząstek kurzu  
  • blokowany ogranicznik głębokości ze skalą 120 mm 
  • układ elektroniczny REDLINK™ 
  • położenia przełącznika: włącz. / wył. / automatyka, z 5-sekundowym opóźnieniem wyłączenia w celu całkowitego odessania 
  • możliwość zamontowania po prawej i lewej stronie maszyny  
  • akumulatory litowo-jonowe Red z układem nadzoru stanu poszczególnych ogniw wskazaniami stanu naładowania.

W dostawie:

Wraz z 1 × 12 V / 2,0 Ah Red akumulator litowo-jonowy, urządzenie ładujące. HD-Box (walizka systemowa), dodatkowy uchwyt, zamienny króciec zasysający, 3 adaptery do szyjki mocującej

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki – zob. nr 073814 / 3815 / 3816 i nr 073840.