Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Sistema aspirante a batteria M12DE

Codice art.: 070226 M12DE
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12 DE-201X
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 22.000 min-1
⌀ Foro 16 mm
Profondità di foratura 120 mm
Peso 1,7 kg

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070226 M12DE
Codice del produttore 4933443003

Descrizione

Esecuzione:

Sistema aspirante a batteria compatto e leggero per impiego universale, per martelli perforatori con ⌀ collare di serraggio da 43 a 59 mm.
  • Il filtro HEPA trattiene il 99,97% di tutte le particelle di polvere.
  • Asta di profondità con arresto e scala da 120
  • mm. Elettronica REDLINK™.
  • Posizioni interruttore: On, Off, automatico con 5 secondi di ritardo per il completamento dell’aspirazione.
  • Montaggio sul lato macchina destro o sinistro.
  • Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.

Fornitura:

Incluso 1× batteria agli ioni di litio Red da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie. Custodia HD (valigetta), impugnatura supplementare, tubo di aspirazione di ricambio, 3 adattatori per adattamento al ⌀ del collare di serraggio.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Ricambi e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 / 3815 / 3816 e n. art. 073840.
Per le condizioni di garanzia del produttore consultare pagina 1470.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi