{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | wąż PCW, trójwarstwowy, wzmocniony włóknami poliestrowymi | |
maks. ciśnienie robocze | 20 bar | |
⌀ zewnętrzna węża | 20 mm | |
⌀ wewnętrzna węża | 13 mm | |
długość węża | 50 m | |
kolor | niebiesko-przezroczysty | |
zakres temperatur | -15 °C - 60 °C | |
dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011) | tak |
Numer artykułu | 080043 13 | |
Numer producenta | 080043 13 |