{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
strefa wg ATEX | Strefa 1; Strefa 21 | |
Strumień światła | 1 500 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 750 lm | |
czas świecenia | 2 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 4 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
temperatura barwy | 6 500 K | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-żelazowo-fosforanowy | |
pojemność akumulatora | 1,4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 19,2 V | |
długość całkowita | 270 mm | |
Szerokość całkowita | 266 mm | |
wys. całkowita | 123 mm | |
masa | 3 900 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081524 NOVA-EXR | |
Numer producenta | NOVA EX R |