Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, Typ: GSR1215

Nr art.: 070240 GSR1215

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GSR 12V-15
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika 2-biegunowy silnik
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 15 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 30 Nm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 380 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 1 300 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 0 mm - 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 19 mm
masa 1 kg
maks. wibracje wg EN < 2.5 m/s2
typowe zastosowanie Medium
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 12 V, 2-biegunowy silnik
USP2 Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 0-10, z okładziną Softgrip, ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070240 GSR1215
Numer producenta 0601868109

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch
  • akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi
  • z układem Electronic Motor Protection (EMP) iElectronic Cell Protection (ECP)
  • oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów
  • wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania
  • elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania
  • miękki uchwyt.

W dostawie:

Z ładowarką i torbą transportową.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.