Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Perceuse-visseuse sans fil GSR1215

Réf.: 070240 GSR1215

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GSR 12V-15
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur bipolaire
Couple max. doux 15 Nm
Couple max. dur 30 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 380 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 300 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 0 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
Poids 1 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Medium
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 12 V, moteur bipolaire
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 0-10, avec poignée Softgrip, avec indication de l’état de charge de la batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070240 GSR1215
Réf. fabricant 0601868109

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil Bosch
  • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Softgrip.

Livraison:

Avec chargeur et mallette de transport.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange