{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | KBC 35 | |
pobór mocy | 1 100 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 130 min-1 - 520 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 3/4 cala Weldon | |
maksymalna ⌀ gwintowania w stali | M12 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 16 mm | |
głębokość otworu | Świder rdzeniowy w stali maks. 35 mm | |
maksymalna ⌀ pogłębiania | 32 mm | |
długość stopy magnetycznej | 175 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 80 mm | |
skok roboczy | 46 mm | |
masa | 7,5 kg | |
wysokość | 169 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła do wiercenia rdzeniowego w metalu |
Numer artykułu | 076526 72721561 | |
Numer producenta | 72721561000 |