{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Nadają się do ekranów dotykowych | |
Technologia tkania | 18G | |
EN 388. | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | INTERCEPT™, Kevlar | |
powłoka | Pianka nitrylowa | |
materiał | Pianka nitrylowa | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 8 | |
masa | 24 g | |
długość | 196 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
nie zawierają silikonu | tak | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | D | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094563 8 | |
Numer producenta | 11-541/8 |