• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyty zaciskowe hydrauliczne krótkie, masywne 20 mm

Nr art.: 307505 20
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Kształt: A
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 20 mm
adapter HSK-A 63 A = 80
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Kształt A
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 80 mm
⌀ D2 33 mm
⌀ zewn. D 51,5 mm
odcinek przesuwu V 10 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne 302155; 302160; 302165; 302150
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 307505 20
EAN / GTIN 2050001653260
Numer producenta 16.508.63.20.Z

Opis

Wykonanie:

  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

  • Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.
śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tulejek redukcyjnych - na zamówienie.

Wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne