{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | |
⌀ szczypiec D | 20 mm | |
Długość całkowita L | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Akcesoria do uchwytów mechanicznych |
Numer artykułu | 309577 12 | |
Numer producenta | 071100062012 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo, ⌀ 20 mm, nomin. ⌀ mocowania d: 12mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
156,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
173,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość całkowita L | 60 mm | 65 mm | 79 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ szczypiec D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Akcesoria do uchwytów mechanicznych | Akcesoria do uchwytów mechanicznych | Akcesoria do uchwytów mechanicznych |