{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla typu | 30 | |
L1 | 40 mm | |
L | 50 mm | |
szerokość B | 32 mm | |
wysokość H | 9 mm | |
wymiar E | 18 mm | |
⌀ wewn. d | 5,5 mm | |
Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
Numer artykułu | 370088 30 | |
Numer producenta | K0912.999.004 |