{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M8 | |
długość | 27 mm - 31 mm | |
wysokość H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
maks. moment dokręcania | 43 Nm | |
siła mocowania | 20 kN | |
Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący |
Numer artykułu | 370021 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237655 | |
Numer producenta | 23250.0008 |