{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8 | |
Ilgis | 27 mm - 31 mm | |
Aukštis H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 43 Nm | |
Užspaudimo jėga | 20 kN | |
Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas |
Produkto numeris | 370021 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237655 | |
Gamintojo numeris | 23250.0008 |