Wiertła stopniowe z VHM GARANT Master Steel FEED, z możliwością konfiguracji powyżej 10 sztuk TiAlN

Nr art.: 125042
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • kąt wierzchołkowy: 145
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Opis

Wykonanie:

Wiertła stopniowe, szlifowane na gotowo według zamówienia.
Do wiercenia otworów i pogłębień pod kątem 90° w jednej operacji bez zmiany narzędzia.
Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunków obróbki.
Tolerancja wiertła (⌀ nom.): m7.
Tolerancja pierwszego stopnia (⌀ nom. D2): h7.

Wskazówka:

Możliwość konfiguracji ⌀ nominalnej i długość stopni (swobodny wybór w zakresie podanym w tabeli) i szlifowane według zamówienia.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Steel"