GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer konfigurierbar ab Menge 10 Stück TiAlN

Artikel-Nr.: 125042
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Spitzenwinkel: 145
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Beschreibung

Ausführung:

Stufenbohrer, fertig geschliffen nach Ihren Angaben.
Zur Herstellung von Bohrung und 90° Ansenkung in einem Arbeitsschritt ohne Werkzeugwechsel.
3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
Toleranz Bohrer (Nenn-⌀): m7.
Toleranz erste Stufe (Nenn-⌀ D2): h7.

Hinweis:

Nenn-⌀ und Stufenlänge sind konfigurierbar (frei wählbar im Bereich gemäß Tabelle) und nach Angabe geschliffen.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Steel"

Weitere Produkte aus der Werbung "Gewindekompetenz"