{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 8 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | DWLNR/L 2020K08 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0804.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 32 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
płytka podporowa | 259033 6 | |
śruba do płytki podporowej | 259027 4 | |
łapa ze śrubą i sprężyną | 259036 10 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251900 20/08 | |
Numer producenta | 251900 20/08 |