Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 38-teilig 6

Artikel-Nr.: 630012 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
840 Stück sofort lieferbar
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 38
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll; 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-30 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-14 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M20.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631029 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Nr. 642229 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631729 Gr. 3; 4; 5
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643229 Gr. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 1/4
1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632429 Gr. 50; 150
1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641029 Gr. 130; 255
1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb