XDLW 09T308 TN HART

Artiklové číslo: 212955 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    479,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    399,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 283 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLW 09T308 TN
Typ HART
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7705
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,99 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,43 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212955 HART
EAN / GTIN 4045197321268

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
120
Ocel < 55 HRC
H
110
Ocel < 60 HRC
H
90
Ocel < 65 HRC
H
70
Ocel < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku