Fréza pro vysoké posuvy FeedKing s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 212910 42/4
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
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kopírovací fréza
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 42 mm
Celková délka L 40 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Hloubka řezu max. L2 1,15 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka A 40 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Upínač frézovacího trnu
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr otvoru upínače D3 16 mm
Úhel nastavení 9 stupně
Zadní úhel podbroušení 5 stupně
Úhel zanoření max. 0,67 stupně
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet typů řezných destiček 1
Počet řezných destiček celkem 4
Řada FeedKing
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 09T308
Velikost vyměnitelné destičky 09

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212910 42/4
EAN / GTIN 4045197320988
Číslo výrobce 212910 42/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček. Optimalizovaná geometrie pro snížení řezné síly, díky tomu nižší zatížení hlavního vřetena.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky maximálně stabilním 4břitým vyměnitelným destičkám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.