Pennsortiment 7

Article no.: 954935 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×10

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×10
Bredd 250 mm
Djup 250 mm
bredd i G 10
djup i G 10
Antal verktyg 7
Utförande med verktygssortiment
vikt 0,257 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954935: 1 st.
MARITOR djulhålsmarkör nr 085012 storlek 096260: 1 st.
MARITOR reservminor nr 085013 storlek 096262: 1 st.
MARITOR djulhålsmarkör nr 085152 storlek BL: 1 st.
MARITOR permanentmärkpenna nr 085154 storlek B: 1 st.
MARITOR lackpenna nr 085160 storlek W; Y: 1 st vard.
MARITOR tubpenna nr 085178 storlek W: 1 st.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar