Lackpenna SL100 Y

Article no.: 085160 Y
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  50,66 / st.
  • from 12 st.
    NOK  42,33 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
765 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skrivfärg gul
maximal strecktjocklek 3 mm
snabbtorkande ja
UV-beständig ja
vattenfast ja
tillverkarens beteckning SL.100
Produktslag Lackpenna

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085160 Y
EAN / GTIN 3660447100717
Manufacturer number 31240220

Beskrivelse

Utförande:

För markeringar med en bredd av 2 - 4 mm.
Luktfri lack, rundspets. UV- och vattenbeständig.

Användningsdata:

För påskrift och markering på alla rena ytor.
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
    skrivfärg Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen