Säkerhetskniv SECUPRO med 1 blad

Article no.: 842050
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 671 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 154 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 842050
EAN / GTIN 4002632921865
Manufacturer number 62500102

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhetskniv med 21 mm skärdjup och helautomatisk indragning av bladet. Ergonomiskt tånghandtag av aluminium (inkl.Soft-Grip för bästa möjliga grepp) med lättmanövrerad spak för frigöring av klingan. Byt klinga smidigt och säkert, klingan kan användas på 2 sätt.

Användningsdata:

Perfekt för treskiktskartong, rullvara, gummi, PVC, mattor och mycket annat.

Reservdel:

Reservklinga se nr 842057 storlek 10 eller keramikklinga 842057 storlek 2C.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar