Säkerhetskniv SECUMAX POLYCUT 10 delar 10

Article no.: 842041 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
103 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 76 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Manufacturer number 0850001212

Beskrivelse

Utförande:

Engångs-säkerhetskniv med dold klinga. Lätt  (7 g) och smal (3 mm) biljettkniv av plast. Med lång, spetsig knivsudd, som för skärmaterialet till bladet på ett säkert sätt

Användningsdata:

Perfekt för folie, även i trånga spalter och papper.