{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Lådor med individuell låsning | Enhands | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Lådornas effektiva yta i G | 16×16 | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Serie | ToolTruck | |
| höjd | 1 000 mm | |
| Bredd | 1 195 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| Lådor fronthöjd | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 400 mm | |
| lådornas effektiva djup | 400 mm | |
| lådornas effektiva bredd i G | 16 | |
| lådornas effektiva djup i G | 16 | |
| utdragshylla effektiv bredd | 370 mm | |
| antal fasta hjul utan broms | 2 | |
| antal svängbara hjul med broms | 2 | |
| Antal lådor | 6 | |
| Antal dörrar | 0 | |
| Utdragshyllans lastkapacitet för L-BOXX | 20 kg | |
| Material arbetsskiva | X-ABS | |
| ComfortClose | no | |
| Stötfångare | yes | |
| sänkbar | no | |
| vikt | 104 kg | |
| Produktslag | mobil arbetsbänk |
| Artikkelkode | 914575 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406785598 | |
| Manufacturer number | 914575 10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |