Spetstång, vinklad, blank 160 mm HOLEX

Article no.: 713600 160
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
418 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
käftlängd 50 mm
U-form oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag med plastöverdrag
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta blank
Produktslag Multifunktionstång

Identification & Classification

Artikkelkode 713600 160
EAN / GTIN 4045197283566
Manufacturer number 713600 160
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.