Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag och skalle 8 mm

Article no.: 660201 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SwissGrip
mejselbredd b 8 mm
klingbeteckning 5
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 260 mm
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
genomgående klinga ja
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 660201 8
EAN / GTIN 7610733283958
Manufacturer number 8102.D 5-150

Beskrivelse

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Optimal stötdämpning för den verktygsförande handen. Avsmalning av handtagshalsen inkl. krage för säkert grepp. Genomgående klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och samtidigt extra seg. Förnicklad och förkromad yta.
Med sexkantig ansats för skruvnycklar.