Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkula förkromad 9

Article no.: 626089 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
513 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Produktinformasjon

Technical Data

Antal skruvmejslar 9
Material Kromvanadinstål
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Hållarfunktion Fjärdrande hållarkula från strl. 3
Skaft med plastmantel no
Klotformat huvud på den långa skänkeln yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 626089 9
EAN / GTIN 4062406133863

Beskrivelse

Utförande:

Den fjädrande hållarkulan av högvärdigt stål håller fast skruven mycket säkert i alla lägen. Denna hållarfunktion gör nyckeln till ett idealiskt verktyg då skruvar ska föras in och skruvas fast i vågräta hål, i hål som går snett uppåt eller nedåt eller i djupt belägna hål.
Tack vare plasthållaren kan önskad nyckel enkelt plockas ut utan att de andra nycklarna behöver röras.

Material:

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 626087 − från 3 mm med hållarkula: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Förvaring i: Plasthållare

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar