U- ringnyckel förkromad 10 mm HOLEX

Article no.: 613950 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 630 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 140 mm
maximal käfthöjd h1 5 mm
maximal ringhöjd h2 max 9 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613950 10
EAN / GTIN 4045197159762

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen