• This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Kapskiva CUBITRON™ II 125 mm

Article no.: 563320 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  87,40 / st.
  • from 25 st.
    NOK  72,80 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™ II
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation A36S-BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 1,6 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 7,7 mm - 8 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563320 125
EAN / GTIN 5902658654558
Manufacturer number 7100011262

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Extremt hög skärkapacitet och användningstid genom precisionsformat keramikkorn i Cubitron™ II-produkter.
Mycket användarvänligt tack vare det synnerligen mjuka och kraftbesparande kapningsbeteendet.

Användningsdata:

För snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning och bekvämt, ergonomiskt snitt.
För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A36S-BF.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.
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
    skiv-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen