Ytjämnhetsmätare med skrivare, Typ: ST2

Article no.: 499022 ST2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 97,70 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,55 /pcs.
    Unknown

  • NOK 3 881,02 /pcs.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Trådlös användning: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
maximalt mätområde 350 µm
maximaltmätområde 0,014 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång USB-gränssnitt
Trådlös användning HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
ytjämnhetsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME
mätsträcka längdavkänning 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
mätsträckor enligt standard 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N x Lc fritt valbar
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
avkänningshastighet 0,5 / 1,0 mm/s
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081575 LR6
analysenhetens längd 160 mm
analysenhetens bredd 50 mm
analysenhetens höjd 77 mm
vikt, analysenhet 0,5 kg
Produktslag Ytråhetsmätare

Identification & Classification

Artikkelkode 499022 ST2
EAN / GTIN 4067263143352
Manufacturer number 499022 ST2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Mobil ytjämnhetsmätare för exakt och normenlig ytjämnhetsmätning och dokumentation enligt profilmetoden. Med inbyggd kalibreringsnormal (kan tas ut). Stor och belyst 4,3″-TFT-pekskärm. Vridbar display. Inbyggd matningsenhet som kan användas separat. LED-ljusramp för tillståndsvisning (grön - batteritillståndsindikering, röd - felmeddelande, blå - mätning, dataöverföring), integrerad höjdjustering, datasäkring som TXT-, X3P-, CSV- och PDF-fil. Gaussfilter enligt ISO 16610 − 21 (ersätter DIN EN ISO 11562), specialfilter enligt DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter enligt DIN EN ISO 3274 (frånkopplingsbart). Toleransövervakning: Det går snabbt att avgöra om det uppmätta värdet ligger inom den angivna toleransen genom att färga egenskapsvärdena (grön - inom toleransen och röd - utanför toleransen). Överensstämmer med IATF 16949 – säker spårbarhet.

Fördel:

  • Slå på och mät omedelbart – intuitivt utan träning, t.ex. automatiskt avstängningsval, information om ojämnheter direkt på apparaten, förinställda mätprogram och snabb åtkomst till önskade funktioner genom att spara favoriter på skärmen.
  • Överföring av mätresultaten sker trådlöst, alternativt trådbundet. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).
  • Sammanfatta flera mätningar (till exempel en serie) i en PDF-logg med HCT-mobilappen. Lägg till ett foto av t.ex. en komponent eller mätinställningar och definiera enskilda kommentarer i protokollet.
  • Dokumentation med valfri termisk skrivare för trådlös eller trådbunden profil- och resultatutskrift.
  • Apparatens programvarugränssnitt kan växlas mellan ljusa och mörka vyer beroende på ljusförhållanden.
  • Ergonomiskt stativ ger optimal visningsvinkel.
  • Mätning enligt standarderna DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920-2:2021.

Leveransinnehåll:

Inklusive matarenhet, handprisma, uppställare nr 499023, standardsond nr 499004 storlek 6 − 350, inbyggd ytjämnhetsnormal nr 499575, fabrikskalibreringsintyg, inbyggd höjdjustering, sondskydd, laddare / nätadapter, bruksanvisning, mini-USB-kabel, USB-Wireless dongel nr 499024, förlängningskabel, matarenhet, bärväska.
Dessutom med trådlös skrivare nr 499017.

Specialtillbehör:

Reserv- eller specialsond nr 499004.
Sondförlängning nr 499008.
Sondskydd nr 499038.
Matstativ nr 499011; 498857.
Datakabel till MarConnect nr 498941 storlek USB2.

Reservdel:

Ackumulator nr 499548 storlek ACKUMULATOR.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "HCT" View all