Digital höjdmätare TESA HITE, Typ: 400

Article no.: 445245 400
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 4 934,26 /pcs.
  • NOK 4 553,66 /pcs.
  • NOK 905,29 /pcs.
on request
På lager
13 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: TESA Link Connector TLC
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 415 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 570 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
repeternoggrannhet (2 σ) 2 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 9 µm
förflyttning av mätslid manuell
datautgång TESA Link Connector TLC
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
mätkraft 1,5 ± 0,5 N
Mätteknik digital
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identification & Classification

Artikkelkode 445245 400
EAN / GTIN 7630041143607
Manufacturer number 00730084

Beskrivelse

Utförande:

Mycket noggranna och robusta manuellt justerbara höjdmätare. Dynamisk avkänning av arbetsstycket med konstant mätkraft. Enkel manövrering med stor siffervisning och symboler för mätfunktioner.
  • Optoelektroniskt mätsystem TESA Opto-µ. Inkrementellt indelad glasskala med referenspunkt för hög noggrannhet.
  • Stor och överskådlig bildskärm med 21 mm sifferhöjd och intuitiva symboler. Färgdisplay och bakgrundsbelysning för förbättrad avläsbarhet.
  • Mycket lång batterilivslängd för nätoberoende mätningar.
  • Användarvänlig hantering med kontexthjälp på flera språk i de aktiva funktionerna.
  • Betydligt snabbare mätning av vändpunkter (Min, Max, Ø) genom patenterad Quickcenter Dynamic-teknik.
  • Luftdyna för lätt arbete utan ryck.

Fördel:

Särskilt lämplig för användning inom tillverkning. Panelens framsida kapslingsklass IP65.

Användningsdata:

För mätning av höjd- och stegmått, diametrar, hålavstånd, spårbredder, parallellitetsavvikelser etc.

Leveransinnehåll:

Basapparat med manöverbord, mätinsatshållare, referensbit, nätkabel, hårdmetallkula ⌀ 5 mm, nätadapter 110 – 240 V, laddningsbart litiumjonbatteri. SCS-kalibreringsintyg.

Specialtillbehör:

Diverse specialtillbehör kan levereras på förfrågan. Mätspetsset nr 445266 och nr 445267, trådlös sändare TLC-BLE nr 498921, datakabel nr 498918.

Anmärkning:

Förvara originalförpackningen för säker transport och omkalibrering av höjdmätaren.