Digitalt djupmått, Mätområde: 50mm

Article no.: 418760 50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 66,55 /pcs.
    Unknown
  • NOK 97,70 /pcs.
    Unknown

  • NOK 136,41 /pcs.
  • NOK 244,97 /pcs.
on request
På lager
755 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,02 mm
nålhålsstickans längd 6 mm
nålhålsstickans ⌀ 1,5 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Alla delar Härdad
ansatsens längd 50 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupmått

Identification & Classification

Artikkelkode 418760 50
EAN / GTIN 4045197927682
Manufacturer number 418760 50
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Digitala djupskjutmått med absolutskala, ingen nollställning behövs. Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala. Elektroniken stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.