• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Modulärt NC-högtrycksskruvstycke LCV 125 G, Backbredd A: 125Gmm

Article no.: 361290 125G

Select article variation and quantity

Backbredd A (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vridmoment 30 Nm
maximal spännvidd 332 mm
vikt 30 kg
färgkod för passande tillbehör LCV125G
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification & Classification

Artikkelkode 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Manufacturer number 361290 125G
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Slipad över- och undersida. Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.
Egenskaper: Stabil och kompakt stomme (GGG 60) och samtidigt stor spännvidd. Helkapslad och nitrerhärdad spindel (ökad funktionssäkerhet, optimerat spånskydd, minimalt rengöringsbehov).

Funktion:

Fastspänning med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm) med speciell högstrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Användningsdata:

Lämplig för konventionell fastspänning med stegbackar och greppfastspänning på grundval av spindelns slaglängd 2,5 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännklor (nr 360750 125/160).

Specialtillbehör:

Backar (se nr 361331361970), momentnyckel nr 656050 storlek 60, spännbult nr 360025.