{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bredd | 430 mm | |
| höjd | 902 mm | |
| Djup | 533 mm | |
| vikt | 39 kg | |
| aktiv kylare, bredd | 413 mm | |
| aktiv kylare, höjd | 415 mm | |
| aktiv kylare, djup | 283 mm | |
| aktiv kylare, effekt | 0,47 kW | |
| aktiv kylare, vikt | 22 kg | |
| aktiv kylare, anslutning | 230 V / 50 - 60 Hz | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Produktslag | Kylinsats |
| Artikkelkode | 354215 CU1 | |
| EAN / GTIN | 4045197801784 | |
| Manufacturer number | 354215 CU1 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |