Weldonhållare form AD SK 40 ultrakort 16 mm GARANT

Article no.: 300410 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
84 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 16 mm
fäste SK 40 ultrakort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
utkragningslängd A-mått 35 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Produktslag Weldonhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 300410 16
EAN / GTIN 4045197284341
Manufacturer number 300410 16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Fästskruv i verktygsväxlarspår.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Norm:

Liknande DIN 69871.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830, reservskruv nr 309901.