Slitsad reducerhylsa med kylning, ⌀ 20 mm, Spännhylsa D1: 3mm

Article no.: 302150 3
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
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 3 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
totallängd L 52,5 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identification & Classification

Artikkelkode 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Manufacturer number 0217920
Manufacturer/responsible person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beskrivelse

Utförande:

Schunk GZB-S reducerhylsa.
Flexibel längdförinställning möjlig genom förskjutbar mellandel.
Med kylkanalspår.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
  • För reducering av spänn-⌀.
  • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
  • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
  • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 20 mm.